ATOM(サイトウ製作所)
ATOM(サイトウ製作所)の ドリル
ATOM(サイトウ製作所)の 超硬ドリル
ATOM(サイトウ製作所)の 超硬エンドミルシャンク
マイクロドリル "NEO-PRO" 標準刃長 ADR-SV
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
0.02
注文コード
48178167
品番
ADR-SV-0002
参考基準価格(税別)
¥38,500
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
299
種類から選べます
他の種類を見る
軟鋼材から高硬度(HRC50)まで幅広い対応が可能なコーティングドリルです。
ドリル径(Φmm)
0.02
溝長(mm)
0.2
全長(mm)
38
シャンク径(Φmm)
3
材質
超微粒子超硬合金
先端角(°)
120
刃径公差
+0〜-0.005
ねじれ角(°)
30