テーパーエンドミル ATES

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48178237 品番 ATES-20107
参考基準価格(税別)¥28,380 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

最大テーパー角15°まで標準化した小径テーパーエンドミルです。

材質超微粒子超硬合金 刃数2 全長(mm)35 シャンク径(Φmm)3 小径(Φmm)0.1 大径(Φmm)0.17 コーティングFCS 刃径公差+0 〜-0.015(Φ0.1〜0.5) 刃長l(mm)0.5 片角θ ねじれ角(°)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする