テーパーエンドミル ATES

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48179549 品番 ATES-21306
参考基準価格(税別)¥9,570 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

最大テーパー角15°まで標準化した小径テーパーエンドミルです。

材質超微粒子超硬合金 刃数2 全長(mm)45 シャンク径(Φmm)4 小径(Φmm)1.3 大径(Φmm)1.82 コーティングFCS 刃径公差+0 〜-0.025(Φ1〜1.9) 刃長l(mm)5 片角θ ねじれ角(°)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする