曜日別特売
RF2060R-1B1500T バイピッチチェーン用スプロケット 椿本チエイン 48179704

RF2060R-1B1500T バイピッチチェーン用スプロケット 椿本チエイン 48179704
RF2060R-1B1500T バイピッチチェーン用スプロケット 椿本チエイン 48179704

バイピッチチェーン用スプロケット

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個チェーンNo.RF2060R歯数-軸穴径(Φmm)~55注文コード48179704品番RF2060R-1B1500T
参考基準価格(税別)¥8,820販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498
種類スプロケットスプロケット形状B形列数1歯幅(mm)11.9チェーンNo.RF2060R軸穴種別下穴タイプ歯数-軸穴径(Φmm)~55材質スチールハブ長さL(mm)45ハブ径DH(mm)83下穴径d(Φmm)18外径Do(Φmm)202ローラ形式Rローラローラーピッチ円径dp(mm)183.25作用歯数15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-07
用途: コンベアー
有限会社森上製作所

動きスムーズに便利グッズで大変お役に使わせていただいております

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする