膨張式救命胴衣 WP-2

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48180536 品番 WP-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

国土交通省の新型式承認基準適合品。
よりコンパクトになって着用感がUPしました。
収納時、約15cm短くなりました。

付属品炭酸ガスボンベ、カートリッジ 材質(保護カバー)ナイロン、(ベルト)ポリプロピレン、(気室)ナイロン片側ポリウレタン引布 ブルー 質量(g)600 充填方法(膨張式)水感知機能・手動 浮力(kg)7.5以上 適合ボンベ17g炭酸ガスボンベ RoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,600 / 税込 ¥1,760

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする