膨張式救命胴衣 WP-2

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48180545 品番 WP-2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2025年9月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

国土交通省の新型式承認基準適合品。
よりコンパクトになって着用感がUPしました。
収納時、約15cm短くなりました。

付属品炭酸ガスボンベ、カートリッジ 材質(保護カバー)ナイロン、(ベルト)ポリプロピレン、(気室)ナイロン片側ポリウレタン引布 ブラック 質量(g)600 充填方法(膨張式)水感知機能・手動 浮力(kg)7.5以上 適合ボンベ17g炭酸ガスボンベ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする