椿本チエイン
バイピッチチェーン K2
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1リンク
注文コード
48181253
品番
RF2060R-5LK2-L
参考基準価格(税別)
¥267
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・内容量
など
157
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
38.1
リンク内幅W(mm)
12.7
タイプ
リンク単位
リンク内幅(mm)
12.7
材質(本体)
スチール
種類
アタッチ付チェーン
ユニットリンク数
-
概略質量(kg/m)
2.19
ローラ径(Φmm)
22.23
チェーンNo.
RF2060
プレート厚(mm)
3.2
平均引張強度(kN)
40.2
チェーン形式
バイピッチチェーン
ピン長L1(mm)
14.55
ピン長L2(mm)
16.55
ピン径D(mm)
5.96
プレート幅H(mm)
17.2
ローラ形式
R
最大許容張力(kN)
6.28
アタッチメント型式
K2
アタッチメント間隔
5L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)