ピッチ(mm)38.1リンク内幅W(mm)12.7リンク内幅(mm)12.7概略質量(kg/m)2.19ローラ径(Φmm)22.23材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーンユニットリンク数-チェーンNo.RF2060プレート厚(mm)3.2平均引張強度(kN)40.2チェーン形式バイピッチチェーンピン長L1(mm)14.55ピン長L2(mm)16.55ピン径D(mm)5.96プレート幅H(mm)17.2ローラ形式R最大許容張力(kN)6.28アタッチメント型式SA2アタッチメント間隔5L