ATOM(サイトウ製作所)
ATOM(サイトウ製作所)の エンドミル
ATOM(サイトウ製作所)の 超硬エンドミル
ATOM(サイトウ製作所)の テーパー超硬エンドミル
テーパーエンドミル ATES
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全330種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48181290
品番
ATES-22904
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,970
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
最大テーパー角15°まで標準化した小径テーパーエンドミルです。
材質
超微粒子超硬合金
刃数
2
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
6
小径(Φmm)
2.9
大径(Φmm)
3.74
コーティング
FCS
刃径公差
+0 〜-0.03(Φ2〜3)
刃長l(mm)
12
片角θ
2°
ねじれ角(°)
30