ATOM(サイトウ製作所)
ATOM(サイトウ製作所)の ドリル
ATOM(サイトウ製作所)の 超硬ドリル
ATOM(サイトウ製作所)の 超硬ストレートシャンク
DLCルーマードリル ADR
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全91種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48183347
品番
ADR-DLC-0070
参考基準価格(税別)
¥6,270
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
DLCコーティングにより、アルミ等の加工における溶着を大幅に軽減し、密着性も優れ長寿命を実現します。
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
38
溝長(mm)
8
シャンク径(Φmm)
3
先端角(°)
120
ドリル径(Φmm)
0.7
コーティング
DLC
刃径公差
+0〜-0.005
ねじれ角(°)
30