ATOM(サイトウ製作所)
ATOM(サイトウ製作所)の エンドミル
ATOM(サイトウ製作所)の 超硬エンドミル
ATOM(サイトウ製作所)の ボール超硬エンドミル
テーパーボールエンドミル ATBES
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ボール半径R(mm)
0.05
シャンク径(Φmm)
3
注文コード
48183688
品番
ATBES-20104
参考基準価格(税別)
¥36,630
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
ボール半径R・シャンク径
など
330
種類から選べます
他の種類を見る
最大テーパー角15°まで標準化した小径テーパーボールエンドミルです。
材質
超微粒子超硬合金
刃数
2
全長(mm)
35
公差
R:+0〜-0.005
刃長(mm)
0.5
シャンク径(Φmm)
3
刃径公差
+0〜-0.015
ボール半径R(mm)
0.05
ねじれ角(°)
30
大端径(Φmm)
0.13
片角(°)
2