テーパーボールエンドミル ATBES

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ボール半径R(mm)0.15 シャンク径(Φmm)3 注文コード48183889 品番ATBES-20302
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は17,980円となります。
参考基準価格(税別)¥23,870 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はボール半径R・シャンク径など330種類から選べます 他の種類を見る

最大テーパー角15°まで標準化した小径テーパーボールエンドミルです。

材質超微粒子超硬合金 刃数2 全長(mm)35 公差R:+0〜-0.005 刃長(mm)1.5 シャンク径(Φmm)3 刃径公差+0〜-0.015 ボール半径R(mm)0.15 ねじれ角(°)30 大端径(Φmm)0.35 片角(°)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする