曜日別特売
RF2060RPSN-1LA2-L プラローラバイピッチチェーン(低騒音シリーズ) 椿本チエイン 48184482

 

RF2060RPSN-1LA2-L プラローラバイピッチチェーン(低騒音シリーズ) 椿本チエイン 48184482
RF2060RPSN-1LA2-L プラローラバイピッチチェーン(低騒音シリーズ) 椿本チエイン 48184482
RF2060RPSN-1LA2-L プラローラバイピッチチェーン(低騒音シリーズ) 椿本チエイン 48184482
RF2060RPSN-1LA2-L プラローラバイピッチチェーン(低騒音シリーズ) 椿本チエイン 48184482
RF2060RPSN-1LA2-L プラローラバイピッチチェーン(低騒音シリーズ) 椿本チエイン 48184482

プラローラバイピッチチェーン(低騒音シリーズ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1リンクピッチ(mm)38.1注文コード48184482品番RF2060RPSN-1LA2-L
参考基準価格(税別)¥449販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309
ピン径D(mm)5.96リンク内幅W(mm)12.7プレート幅H(mm)17.2ローラ径R2(Φmm)22.23ピン長L1(mm)14.55ピン長L2(mm)16.55ピッチ(mm)38.1リンク内幅(mm)12.7材質(本体)スチールタイプリンク単位種類ローラ付搬送チェーン概略質量(kg/m)1.48チェーンNo.RF2060プレート厚(mm)3.2チェーン形式センターローラローラ形式R最大許容張力(kN)1.03アタッチメント型式A2アタッチメント間隔1L
注意
※10リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする