曜日別特売
2542-M グラスファイバー手袋 グローブマニア(川西工業) 48186346

※使用例

グラスファイバー手袋

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズM
全長(cm)21.5
内容量1双注文コード48186346品番2542-M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

EUカットレベル5を取得した、耐切創手袋です。
ノンコーティング仕様なので、下履き手袋としてもご使用いただけます。

サイズM全長(cm)21.5中指長(cm)7.1手の平幅(cm)9手のひらまわり(cm)18材質ダイニーマ、ナイロン、グラスファイバーホワイトゲージ数13規格EN388:2016規格耐摩耗性3耐切創性3耐引裂き性4耐突刺し性1入数(双)1トラスコ品番474-6058質量(g)39RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする