表面実装型 アルミ電解コンデンサ EEEFTシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(500個) 仕様FT高温リフローシリーズ.パナソニックFTシリーズタイプVコンデンサは、小型で低ESRのソリューションです。パナソニックFKシリーズと比べても1サイズ小さい製品です。これらの電解コンデンサは、105で2000時間使用できる、優れた耐久性を備えています。FTタイプV表面実装コンデンサは、長時間にわたる高リフロー温度にも耐えます。.AEC-Q200認定(一部偏差適用)小型高い信頼性長寿命高リプル電流表面実装.用途.パナソニックFTシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定取得済みで、環境制御、ワイパー制御、ステアリングカラム、キーレスエントリなどの車載用途に適しています。その他にエアバッグ制御やナビゲーションシステムなどの車載用途でも使用できます。 注文コード48187634 品番EEEFT0J152GP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量など24種類から選べます 他の種類を見る
仕様FT高温リフローシリーズ.パナソニックFTシリーズタイプVコンデンサは、小型で低ESRのソリューションです。パナソニックFKシリーズと比べても1サイズ小さい製品です。これらの電解コンデンサは、105で2000時間使用できる、優れた耐久性を備えています。FTタイプV表面実装コンデンサは、長時間にわたる高リフロー温度にも耐えます。.AEC-Q200認定(一部偏差適用)小型高い信頼性長寿命高リプル電流表面実装.用途.パナソニックFTシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定取得済みで、環境制御、ワイパー制御、ステアリングカラム、キーレスエントリなどの車載用途に適しています。その他にエアバッグ制御やナビゲーションシステムなどの車載用途でも使用できます。 寸法(mm)8(Dia.)×10.2 直径(Φmm)8 取付方式表面実装 奥行(mm)10.2 電圧(V)DC6.3 寿命3000h 許容差±20% リード線長さ(mm)3.4 リードピッチ(mm)3.1 リップル電流(mA)850

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする