仕様Mシリーズ.パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、85で2000時間の優れた耐久性を誇ります。.SUシリーズより小型高い信頼性高リプル電流低インピーダンス長寿命外装スリーブ付き.用途.パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。
寸法(mm)10(Dia.)×16
直径(Φmm)10
高さ(mm)16
取付方式スルーホール
電圧(V)DC6.3
シリーズM
許容差±20%
動作温度(℃)-40
リード線径(Φmm)0.6
リードピッチ(mm)5
テクノロジー電解
リーク電流(μA)3
リップル電流(mA)890