Phoenix Contact 基板用端子台

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズCOMBICON GMSTBA 注文コード48190364 品番1766369
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389
この商品はシリーズ・内容量など7557種類から選べます 他の種類を見る
仕様Phoenix Contact CLASSIC COMBICON GMSTBA 7.5 mm基板端子台ヘッダ. 業務用Phoenix Contact GMSTBAシリーズ電線対基板7.5 mmピッチ基板端子台. 7.5 mmピッチ 電線対基板 はんだ接続 さまざまなポジションが使用可能 タイプ電線対基板 ピッチ(mm)7.5 シリーズCOMBICON GMSTBA 定格電圧(V)630 端子種別はんだ 行数1 コンタクト数4 RoHS指令(10物質対応)対応 ボディ向きストレート コネクタシステム電線対基板

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする