※Sローラ
椿本チエイン
ラムダホローピンバイピッチチェーン
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1リンク
ピッチ(mm)
38.1
注文コード
48190791
品番
RF2060S-LMCHP-L
参考基準価格(税別)
¥344
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
38.1
リンク内幅W(mm)
12.7
リンク内幅(mm)
12.7
寸法F(mm)
5.99
材質(本体)
スチール
タイプ
リンク単位
種類
直乗せ搬送チェーン
寸法E(mm)
8.38
寸法B(mm)
11.91
概略質量(kg/m)
2.06
チェーンNo.
RF2060
プレート厚(mm)
2.4
平均引張強度(kN)
26.5
チェーン形式
ラムダホローピンバイピッチチェーン
ピン長L1(mm)
12.5
ピン長L2(mm)
14.25
プレート幅H(mm)
17.2
ローラ形式
S
最大許容張力(kN)
6.28
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)