ATOM(サイトウ製作所)
NCポインティングドリル TiAlNコーティング V-ADPF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
ドリル径(Φmm)
0.11
0.11
0.11
0.1
0.12
0.13
0.14
0.15
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09
0.16
0.17
0.18
0.19
0.2
0.21
0.22
0.23
0.24
0.25
0.26
0.27
0.28
0.29
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
溝長(mm)
0.2
0.04
0.06
0.08
0.1
0.2
0.3
0.4
0.6
1
1.2
1.8
2 (1.8)
2
3
3 (2.5)
4
4 (2.5)
5
5 (3)
全63種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48192079
品番
V-ADPF31-0011
参考基準価格(税別)
¥10,980
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
微小径穴加工用のガイド穴専用ドリルで、TiAlNコーティングにより耐摩耗性が向上、長寿命加工を実現します。
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
38
溝長(mm)
0.2
シャンク径(Φmm)
3.175
先端角(°)
120
ドリル径(Φmm)
0.11
コーティング
TiAlN
刃径公差
-0.007~-0.014
ねじれ角(°)
25