曜日別特売
V-ADPF31-0020 NCポインティングドリル TiAlNコーティング V-ADPF ATOM(サイトウ製作所) 48192167

NCポインティングドリル TiAlNコーティング V-ADPF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ドリル径(Φmm)0.2
0.2
0.21
0.22
0.23
0.24
0.25
0.26
0.27
0.28
0.29
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09
0.1
0.11
0.12
0.13
0.14
0.15
0.16
0.17
0.18
0.19
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
溝長(mm)0.4
内容量1本注文コード48192167品番V-ADPF31-0020
参考基準価格(税別)¥9,320販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

微小径穴加工用のガイド穴専用ドリルで、TiAlNコーティングにより耐摩耗性が向上、長寿命加工を実現します。

材質超微粒子超硬合金全長(mm)38溝長(mm)0.4シャンク径(Φmm)3.175先端角(°)120ドリル径(Φmm)0.2コーティングTiAlN刃径公差-0.007~-0.014ねじれ角(°)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする