表面実装型 アルミ電解コンデンサ EEEHDシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(500個) 注文コード48192473 品番EEEHD2A220P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
仕様HDシリーズ.パナソニックHDシリーズタイプV電解コンデンサは、105で5000時間の耐久性を発揮します。品番のサフィックスが「A」で6.3〜35Vの製品は、鉛フリーリフローはんだ付けの高温に耐えることができます。.AEC-Q200認定(一部偏差適用)高リプル電流高い信頼性低インピーダンス長寿命表面実装.用途.パナソニックHDシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、インバータ、モータドライバ、電源、測定機器、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。その他の適合する用途には、基地局、非接触充電、PC、データセンタなどのICT用途が挙げられます。HDシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。その他の用途には、医療機器、OA機器、電動工具、照明、電源管理、車載用途のインフォテインメント、コンフォートアクセサリ、セーフティなどがあります。 寸法(mm)10(Dia.)×10.2 直径(Φmm)10 高さ(mm)10.2 取付方式表面実装 構造シリンダー形 許容差±20% パッケージ/ケースG テクノロジー電解 等価直列抵抗(mΩ)800 リーク電流(μA)3 リップル電流(mA)70 静電容量(μF)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする