Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 能動部品
Panasonic(パナソニック)の 集積回路(IC)
表面実装型 アルミ電解コンデンサ EEEHDシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(1000個)
注文コード
48192683
品番
EEEHD1V220AP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
6.3(Dia.)×5.8
直径(Φmm)
6.3
高さ(mm)
5.8
取付方式
表面実装
電圧(V)
DC35
寿命
5000h
許容差
±20%
動作温度(℃)
-40
テクノロジー
電解
等価直列抵抗(Ω)
4
リーク電流(μA)
3
リップル電流(mA)
55