ピッチ(mm)38.1概略質量(kg/m)2ローラ径(Φmm)22.23寸法R1(mm)36.6材質(本体)スチールタイプリンク単位種類ローラ付搬送チェーンシリーズエンプラローラ表面処理硬質クロムメッキチェーンNo.RF2060プレート厚(mm)3.2幅W(mm)15.5チェーン形式センターローラピン長L1(mm)24.5ピン長L2(mm)26.4ピン径D(mm)5.96幅W2(mm)8.5プレート幅H(mm)17.2ローラー導電高摩擦ローラ仕様導電高摩擦タイプ、大ローラ/導電(黒)、小ローラ/高摩擦(クリーム)最大許容張力(kN)1.03プレート厚T1(mm)3.2