椿本チエイン
倍速チェーン
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1リンク
ピッチ(mm)
38.1
注文コード
48192907
品番
RF2060VRPD-L
参考基準価格(税別)
¥1,120
販売価格(税込)
¥890
販売価格(税別)
¥
809
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・内容量
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
38.1
シリーズ
エンプラローラ
概略質量(kg/m)
2
ローラ径(Φmm)
22.23
材質(本体)
スチール
タイプ
リンク単位
種類
ローラ付搬送チェーン
チェーンNo.
RF2060
幅W(mm)
15.5
チェーン形式
センターローラ
ピン長L1(mm)
24.5
ピン長L2(mm)
26.4
ピン径D(mm)
5.96
幅W2(mm)
8.5
ローラ径R1(Φmm)
36.6
ローラー
導電高摩擦
ローラ仕様
導電高摩擦タイプ、大ローラ/導電(黒)、小ローラ/高摩擦(クリーム)
最大許容張力(kN)
1.03
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)