DS1ESL224 高感度型 基板用信号リレー DSシリーズ Panasonic(パナソニック) 48193968

高感度型 基板用信号リレー DSシリーズ

(4件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)DC24仕様DSシリーズ-ラッチ.この基板実装高感度ミニチュアリレーは、すべて高さ(9.8mm)と幅(9.9mm)が共通なので、基板に容易に実装できます。厳しい環境での用途に最適で、高性能な有極磁気回路により高い耐衝撃性と耐振性を達成します。.ブレークスルーの高さ9.8mm厳しい環境での使用に対応自動はんだ付けシステムや自動洗浄システムと併用可能金クラッドのツインコンタクトで高い信頼性を確保感度公称動作電力200mW有極磁気回路で耐衝撃性及び耐振動性を実現DIL端子アレイでICソケットの使用に対応注文コード48193968品番DS1ESL224
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
接点構成1c仕様DSシリーズ-ラッチ.この基板実装高感度ミニチュアリレーは、すべて高さ(9.8mm)と幅(9.9mm)が共通なので、基板に容易に実装できます。厳しい環境での用途に最適で、高性能な有極磁気回路により高い耐衝撃性と耐振性を達成します。.ブレークスルーの高さ9.8mm厳しい環境での使用に対応自動はんだ付けシステムや自動洗浄システムと併用可能金クラッドのツインコンタクトで高い信頼性を確保感度公称動作電力200mW有極磁気回路で耐衝撃性及び耐振動性を実現DIL端子アレイでICソケットの使用に対応寸法(mm)15×9.9×9.9コイル定格電圧(V)DC24質量(g)約3タイプ高感度タイプ種類シグナルリレー規格UL/CSA保護構造プラシール接点BBM端子形状プリント基板用端子定格消費電力(W)0.18絶縁抵抗(MΩ)初期:100以上(500V DC絶縁抵抗計にて、耐電圧の項と同じ箇所を測定)使用周囲温度(℃)-40~70接触抵抗(mΩ)初期:50以下(6V DC1A電圧降下法にて)耐振動(耐久)10~55Hz(複振幅:5mm)耐衝撃(耐久)980m/s2(正弦半波パルス:6ms)最大印加電圧(V)コイル定格電圧の160%(50℃)耐振動(誤動作)10~55Hz(複振幅:3.3mm、検知時間:10μs)耐衝撃(誤動作)490m/s2(正弦半波パルス:11ms、検知時間:10μs)最小適合負荷10μA 10mV DC接点材質AgにAuクラッドコイル抵抗(Ω)3200(±10%、20℃)開放電圧(V)-動作時間(ms)10以下(コイル定格電圧にて、接点バウンス含まず/at20℃)感動電圧(V)-復帰時間(ms)10以下(コイル定格電圧にて、接点バウンス含まず/at20℃)接点最大許容電圧(V)220(DC)、250(AC)接点最大許容電流(A)3接点最大許容電力(VA)125(60W)定格励磁電流(mA)7.5(±10%、20℃)機械的寿命1000万回以上耐電圧(V/min)接点間:AC500(検知電流:10mA)、接点-コイル間:AC1000(検知電流:10mA)アプリケーション-電気的寿命50万回以上動作温度範囲(℃)-40~70動作機能2巻線ラッチング型ターミナルタイプスルーホール使用周囲湿度(%RH)5~85(結露しないこと)接点定格制御容量(抵抗負荷)2A、30V DC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-03-20
用途: 機械のメンテナンス時
製造業

近隣に電子部品の店がなく補修用に取り扱いあり満した

対象商品 : 41241936
2021-12-15
用途: 通信機の故障で修理部品として使用
製造業

故障箇所の症状からこの部品を利用しまして問題なく改善しなおりました。

対象商品 : 48339996
2019-11-20
用途: スタックスSRA-12Sの修理

レビューを見て購入。レビューが役に立ちました。修理も完璧に出来て、とても助かりました。有り難うございました。

対象商品 : 48339996
2018-11-09
用途: 大型横型ボール盤の位置決め制御回路の修理。
山田総合研究所製造業

松下電工のNF2-24Vが故障したが生産中止で、その代替品として使用。接点定格が同一でサイズも小型で小改造で復活出来た。非常に助かった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする