仕様HDシリーズ.パナソニックHDシリーズタイプV電解コンデンサは、105で5000時間の耐久性を発揮します。品番のサフィックスが「A」で6.3〜35Vの製品は、鉛フリーリフローはんだ付けの高温に耐えることができます。.AEC-Q200認定(一部偏差適用)高リプル電流高い信頼性低インピーダンス長寿命表面実装.用途.パナソニックHDシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、インバータ、モータドライバ、電源、測定機器、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。その他の適合する用途には、基地局、非接触充電、PC、データセンタなどのICT用途が挙げられます。HDシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。その他の用途には、医療機器、OA機器、電動工具、照明、電源管理、車載用途のインフォテインメント、コンフォートアクセサリ、セーフティなどがあります。
寸法(mm)4(Dia.)×5.8
直径(Φmm)4mm
高さ(mm)5.8
取付方式表面実装
寿命5000h
許容差±20%
パッケージ/ケースB
テクノロジー電解
等価直列抵抗(Ω)12
リーク電流(μA)3
リップル電流(mA)16
静電容量(μF)3.3