仕様AEC-Q200認定.パナソニックTCUシリーズ高温鉛フリーリフロー.パナソニックTCUシリーズアルミ電解コンデンサは、高リプル電流と3000時間@125の耐久性が特長です。このコンデンサの温度範囲は、-40〜125です。定格電圧範囲は10〜35Vdcです。直径8mmと10mmの製品があります。
寸法(mm)10(Dia.)×10.2
直径(Φmm)10
取付方式表面実装
奥行(mm)10.2
電圧(V)DC35
寿命3000h
許容差±20%
リード線長さ(mm)3.5
リードピッチ(mm)4.6
等価直列抵抗(Ω)0.15/20、2/-40
リーク電流(μA)0.01CV
リップル電流(mA)750