内容量1リール(1000個)
仕様FT高温リフローシリーズ.パナソニックFTシリーズタイプVコンデンサは、小型で低ESRのソリューションです。パナソニックFKシリーズと比べても1サイズ小さい製品です。これらの電解コンデンサは、105で2000時間使用できる、優れた耐久性を備えています。FTタイプV表面実装コンデンサは、長時間にわたる高リフロー温度にも耐えます。.AEC-Q200認定(一部偏差適用)小型高い信頼性長寿命高リプル電流表面実装.用途.パナソニックFTシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定取得済みで、環境制御、ワイパー制御、ステアリングカラム、キーレスエントリなどの車載用途に適しています。その他にエアバッグ制御やナビゲーションシステムなどの車載用途でも使用できます。
注文コード48196059
品番EEEFT0J331AP