仕様FMシリーズ6.3〜16V.パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40〜70%小さい)と高い耐久性を実現しています。耐久性は、105で2000〜7000時間です(ケースサイズによって異なります)。.高い信頼性長寿命高リプル電流.用途.パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。この製品は車載用途に適していない点に注意してください。
寸法(mm)12.5(Dia.)×25
直径(Φmm)12.5
高さ(mm)25
取付方式スルーホール
電圧(V)DC6.3
寿命7000h
許容差±20%
動作温度(℃)-40
リード線径(Φmm)0.6
リードピッチ(mm)5
テクノロジー電解
リップル電流(A)3.19