表面実装型 アルミ電解コンデンサ EEETCシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 電圧(V)DC25 注文コード48199455 品番EEETC1E471UP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズ・電圧・内容量など36種類から選べます 他の種類を見る
仕様AEC-Q200認定.パナソニックTCUシリーズ高温鉛フリーリフロー.パナソニックTCUシリーズアルミ電解コンデンサは、高リプル電流と3000時間@125の耐久性が特長です。このコンデンサの温度範囲は、-40〜125です。定格電圧範囲は10〜35Vdcです。直径8mmと10mmの製品があります。 寸法(mm)10(Dia.)×10.2 直径(Φmm)10 取付方式表面実装 奥行(mm)10.2 電圧(V)DC25 寿命3000h 許容差±20% リード線長さ(mm)3.5 リードピッチ(mm)4.6 等価直列抵抗(Ω)0.15/20、2/-40 リーク電流(μA)0.01CV リップル電流(mA)750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする