表面実装型 アルミ電解コンデンサ EEETCシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(900個) 注文コード48200715 品番EEETC1V470XP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズ・電圧・内容量など36種類から選べます 他の種類を見る
仕様AEC-Q200認定.パナソニックTCシリーズ高温鉛フリーリフロー.パナソニックTCシリーズアルミ電解コンデンサは、高温鉛フリーリフロー対応品です。このコンデンサは、TPシリーズより50%高いリプル電流が特長です。温度範囲は-40〜125です。TCシリーズは3000時間@125の耐久性があります。公称静電容量範囲は47〜470μFで、静電容量許容差は±20%(120Hz/20)です。 寸法(mm)6.3(Dia.)×7.7 直径(Φmm)6.3 取付方式表面実装 奥行(mm)7.7 寿命2000h 許容差±20% リード線長さ(mm)2.6 誘電正接0.16% リードピッチ(mm)1.8 等価直列抵抗(Ω)0.45/20、5/-40 リーク電流(μA)0.01CV リップル電流(mA)300 静電容量(μF)47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする