Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 能動部品
Panasonic(パナソニック)の 集積回路(IC)
表面実装型 アルミ電解コンデンサ EEEFTシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(500個)
注文コード
48201738
品番
EEEFT1E561UP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
8(Dia.)×10.2
直径(Φmm)
8
高さ(mm)
10.2
取付方式
表面実装
電圧(V)
DC25
端子の種類
はんだ
寿命
2000h
許容差
±20%
リード線長さ(mm)
3.4
動作温度(℃)
105
リードピッチ(mm)
3.1
等価直列抵抗(mΩ)
80
リーク電流(μA)
0.01CV
リップル電流(mA)
850