曜日別特売
RF2080S-8LK2-L バイピッチチェーン K2 椿本チエイン 48202052

バイピッチチェーン K2

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1リンク注文コード48202052品番RF2080S-8LK2-L
参考基準価格(税別)¥362販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259
ピッチ(mm)50.8リンク内幅W(mm)15.88タイプリンク単位リンク内幅(mm)15.88材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーンユニットリンク数-概略質量(kg/m)2.41ローラ径(Φmm)15.88チェーンNo.RF2080プレート厚(mm)4平均引張強度(kN)68.6チェーン形式バイピッチチェーンピン長L1(mm)18.3ピン長L2(mm)20.9ピン径D(mm)7.94プレート幅H(mm)23ローラ形式S最大許容張力(kN)10.7アタッチメント型式K2アタッチメント間隔8L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする