※Rローラ
椿本チエイン
バイピッチチェーン用ロックスプロケット RF2080
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
チェーンNo.
RF2080S
歯数
19
注文コード
48202253
品番
RF2080S-1B912T-S51038B
参考基準価格(税別)
¥16,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
チェーンNo.・歯数・軸穴径
など
164
種類から選べます
他の種類を見る
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
15
チェーンNo.
RF2080S
軸穴種別
面圧タイプ
歯数
19
軸穴径(Φmm)
38
材質
スチール
取付方式
B
寸法L1(mm)
17.5
締付トルク(N・m)
8.3
寸法Df(mm)
66
締付ボルト(本数)
10
締付ボルト(サイズ)
M5×22
ハブ長さL(mm)
40
ハブ径D
H
(mm)
93
寸法DC(mm)
56
最大伝達トルク(N・m)
883
外径Do(Φmm)
167
ローラ形式
Sローラ
ローラーピッチ円径dp(mm)
156.45
作用歯数
9.5
スリーブ枠番
S5