RF2080S-9LSK1-L バイピッチチェーン SK1 椿本チエイン 48202515

 

RF2080S-9LSK1-L バイピッチチェーン SK1 椿本チエイン 48202515
RF2080S-9LSK1-L バイピッチチェーン SK1 椿本チエイン 48202515

バイピッチチェーン SK1

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1リンク注文コード48202515品番RF2080S-9LSK1-L
参考基準価格(税別)¥362販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259
ピン径D(mm)7.94リンク内幅W(mm)15.88プレート幅H(mm)23ピン長L1(mm)18.3ピン長L2(mm)20.9ピッチ(mm)50.8リンク内幅(mm)15.88ユニットリンク数-材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン概略質量(kg/m)2.41ローラ径(Φmm)15.88チェーンNo.RF2080プレート厚(mm)4平均引張強度(kN)68.6チェーン形式バイピッチチェーンローラ形式S最大許容張力(kN)10.7アタッチメント型式SK1アタッチメント間隔9L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする