Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 能動部品
Panasonic(パナソニック)の 集積回路(IC)
表面実装型 アルミ電解コンデンサ EEEFPシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(1000個)
電圧(V)
DC16
注文コード
48204258
品番
EEEFP1C680AP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
電圧・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
6.3(Dia.)×5.8
直径(Φmm)
6.3
高さ(mm)
5.8
取付方式
表面実装
電圧(V)
DC16
寿命
2000h
許容差
±20%
動作温度(℃)
-55
テクノロジー
電解
等価直列抵抗(mΩ)
260
リーク電流(μA)
3
リップル電流(mA)
300