仕様EDシリーズ.パナソニックEDシリーズタイプA電解コンデンサは、105で8000〜10000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。このラジアルコンデンサは、高周波高リプル電流を実現します。.高さ20mmの低プロファイルオプションを用意.用途.パナソニックEDシリーズタイプVラジアルコンデンサは、電源入力回路や電子バラストの用途に適しています。
寸法(mm)16(Dia.)×31.5
直径(Φmm)16
高さ(mm)31.5
取付方式スルーホール
電圧(V)DC350
寿命10000h
許容差±20%
動作温度(℃)-25
リード線径(Φmm)0.8
リードピッチ(mm)7.5
リップル電流(A)1.1