曜日別特売
RF2080VRPA-LMC-L ラムダ倍速チェーン 椿本チエイン 48204694

RF2080VRPA-LMC-L ラムダ倍速チェーン 椿本チエイン 48204694
RF2080VRPA-LMC-L ラムダ倍速チェーン 椿本チエイン 48204694
RF2080VRPA-LMC-L ラムダ倍速チェーン 椿本チエイン 48204694

ラムダ倍速チェーン

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1リンクピッチ(mm)50.8注文コード48204694品番RF2080VRPA-LMC-L
参考基準価格(税別)¥3,270販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
ピッチ(mm)50.8概略質量(kg/m)3.9ローラ径(Φmm)28.58チェーンNo.RF2080材質(本体)スチールタイプリンク単位種類ローラ付搬送チェーンシリーズエンプラローラ幅W(mm)20チェーン形式センターローラピン長L1(mm)35.8ピン長L2(mm)38ピン径D(mm)7.94幅W2(mm)15ローラ径R1(Φmm)48ローラー汎用ローラ仕様汎用タイプ、大ローラ/普通(茶)、小ローラ/普通(グレー)最大許容張力(kN)5.3
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
120リンク以上での注文の場合、お届け形態は
定尺:120リンク(JL付) + 端尺:3リンク以上奇数リンク でのお届けとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする