ピッチ(mm)50.8概略質量(kg/m)3.9ローラ径(Φmm)28.58寸法R1(mm)48材質(本体)スチールタイプリンク単位種類ローラ付搬送チェーンシリーズエンプラローラ表面処理硬質クロムメッキチェーンNo.RF2080プレート厚(mm)4幅W(mm)20チェーン形式センターローラピン長L1(mm)35.8ピン長L2(mm)38ピン径D(mm)7.94幅W2(mm)15プレート幅H(mm)23ローラー導電高摩擦ローラ仕様導電高摩擦タイプ、大ローラ/導電(黒)、小ローラ/高摩擦(クリーム)最大許容張力(kN)2.65プレート厚T1(mm)4