RF2100R-3LK2-L バイピッチチェーン K2 椿本チエイン 48205647

バイピッチチェーン K2

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1リンク注文コード48205647品番RF2100R-3LK2-L
参考基準価格(税別)¥1,120販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799
ピッチ(mm)63.5リンク内幅W(mm)19.05タイプリンク単位リンク内幅(mm)19.05材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーンユニットリンク数-概略質量(kg/m)5.8ローラ径(Φmm)39.69チェーンNo.RF2100プレート厚(mm)4.8平均引張強度(kN)108チェーン形式バイピッチチェーンピン長L1(mm)21.8ピン長L2(mm)24.5ピン径D(mm)9.54プレート幅H(mm)28.6ローラ形式R最大許容張力(kN)17.1アタッチメント型式K2アタッチメント間隔3L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする