Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 能動部品
Panasonic(パナソニック)の 集積回路(IC)
表面実装型 OS-CON 導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ SVPDシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
動作温度(℃)
125
注文コード
48209036
品番
25SVPD10M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
この商品は
動作温度・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
OSCONソリッド電解SVPDシリーズ.耐久性2000時間@125自動車及び産業機器などの信頼性の高い用途向け
寸法(mm)
6.3×5.9
直径(Φmm)
6.3
高さ(mm)
5.9
取付方式
表面実装
寿命
2000h
許容差
±20%
動作温度(℃)
125
リードピッチ(mm)
2.1
テクノロジー
ポリマー
等価直列抵抗(mΩ)
65
リーク電流(μA)
50
リップル電流(mA)
474
静電容量(μF)
10