Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 能動部品
Panasonic(パナソニック)の 集積回路(IC)
ラジアルリード型 OS-CON 導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ SEPシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
静電容量(μF)
150
注文コード
48209316
品番
16SEP150M+T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様・静電容量・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
10Dia.×8
直径(Φmm)
10
高さ(mm)
8
取付方式
スルーホール
端子の種類
はんだ
寿命
3000h
許容差
±20%
リード線長さ(mm)
15
動作温度(℃)
105
リードピッチ(mm)
5
等価直列抵抗(mΩ)
30
リーク電流(μA)
480
リップル電流(A)
3.02
静電容量(μF)
150