Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 能動部品
Panasonic(パナソニック)の 集積回路(IC)
ラジアルリード型 OS-CON 導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ SEPシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
48210226
品番
16SEPG270M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
この商品は
仕様・静電容量・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
6.3(Dia.)×10
直径(Φmm)
6.3
高さ(mm)
10
取付方式
スルーホール
電圧(V)
DC16
寿命
5000h
許容差
±20%
リード線長さ(mm)
15、19
動作温度(℃)
-55
リードピッチ(mm)
2.5
テクノロジー
ポリマー
等価直列抵抗(mΩ)
8
リーク電流(μA)
864
リップル電流(mA)
5800