Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 能動部品
Panasonic(パナソニック)の 集積回路(IC)
表面実装型 OS-CON 導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ SVPKシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(400個)
注文コード
48210646
品番
20SVPK470M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
11.9×8.3×8.3
直径(Φmm)
8
高さ(mm)
8.3
取付方式
表面実装
奥行(mm)
8.3
電圧(V)
DC20
寿命
1000h
許容差
±20%
リーク電流(mA)
1.88
等価直列抵抗(mΩ)
14
リップル電流(A)
4.95