表面実装型 OS-CON 導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ SVPDシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(400個) 動作温度(℃)125 注文コード48210829 品番25SVPD47M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は動作温度・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る
仕様OSCONソリッド電解SVPDシリーズ.耐久性2000時間@125自動車及び産業機器などの信頼性の高い用途向け 寸法(mm)8×11.9 直径(Φmm)8 高さ(mm)11.9 取付方式表面実装 電圧(V)DC25 シリーズSVPD 許容差±20% 動作温度(℃)125 リードピッチ(mm)3.2 テクノロジーポリマー リーク電流(μA)235 リップル電流(mA)943

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする