Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 能動部品
Panasonic(パナソニック)の 集積回路(IC)
表面実装型 OS-CON 導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ SVPKシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(1000個)
注文コード
48210917
品番
35SVPK47M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
6.3Dia.×5.9
直径(Φmm)
6.3
高さ(mm)
5.9
取付方式
表面実装
電圧(V)
DC35
シリーズ
SVPK
許容差
±20%
動作温度(℃)
-55
テクノロジー
ポリマー
等価直列抵抗(mΩ)
27
リーク電流(μA)
329
リップル電流(mA)
2.95A、930