Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 能動部品
Panasonic(パナソニック)の 集積回路(IC)
表面実装型 OS-CON 導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ SVPDシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
動作温度(℃)
-55
注文コード
48210944
品番
35SVPD47M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
動作温度・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
10Dia.×12.6
直径(Φmm)
10
高さ(mm)
12.6
取付方式
表面実装
電圧(V)
DC35
端子の種類
はんだ
寿命
2000h
許容差
±20%
動作温度(℃)
-55
等価直列抵抗(mΩ)
30
リーク電流(μA)
329
リップル電流(A)
1.15、3.65