内容量1袋(10個)仕様OSCONソリッド電解ラジアルSEPFシリーズ.パナソニックのOS-CONSEPF電解コンデンサは、アルミ固体構造で、高導電性ポリマーを使用しています。これらのアルミコンデンサは、最大35Vdcの高電圧に対応し、最大1000μFの大容量を備えています。.5000時間保証@105優れたノイズ除去機能長寿命高電圧高い信頼性低ESR定格、高リップル電流ラジアルリードタイプハロゲンフリー.用途.ラジアル型で、産業用PC、モータドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどでの使用が推奨されます。これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォートアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデータセンタなどのICTが挙げられます。SEPFコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。静電容量(μF)560注文コード48211039品番16SEPF560M+TSS