Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 能動部品
Panasonic(パナソニック)の 集積回路(IC)
表面実装型 OS-CON 導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ SVPKシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
48211319
品番
20SVPK680M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
12.6×10.3×10.3
直径(Φmm)
10
高さ(mm)
10.3
取付方式
表面実装
奥行(mm)
10.3
電圧(V)
DC20
寿命
1000h
許容差
±20%
リーク電流(mA)
2.72
テクノロジー
電解
等価直列抵抗(mΩ)
12
リップル電流(A)
5.4