RF2120R-OL バイピッチチェーン オフセットリンク 椿本チエイン 48211843

バイピッチチェーン オフセットリンク

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1個ピッチ(mm)76.2注文コード48211843品番RF2120R-OL
参考基準価格(税別)¥3,820販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
ピッチ(mm)76.2リンク内幅W(mm)25.4リンク内幅(mm)25.4概略質量(kg/m)8.13ローラ径(Φmm)44.45材質(本体)スチールタイプオフセットリンク種類アタッチ付チェーンチェーンNo.RF2120プレート厚(mm)5.6平均引張強度(kN)151ピン長L(mm)59チェーン形式バイピッチチェーンピン長L1(mm)26.95ピン長L2(mm)30.55ピン径D(mm)11.11プレート幅H(mm)34.4ローラ形式R最大許容張力(kN)23.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする